USB変換コネクターセット 伸縮

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53386683 品番PC-NUST-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm

ブラック ケーブル長(m)最大約0.8 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0、USB1.1 ケーブルタイプ巻取式 アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする