オーム電機
ミニレフ球 R50E17 50W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53393814
品番
LB-R5750-F
参考基準価格(税別)
¥508
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-45
定格
110V-50W
全高(mm)
75
直径(mm)
50
ガラス色
フロスト