オーム電機
ミニクリプトン球 S35E17 22W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53394803
品番
LB-S3725K-C
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
S-35
色
クリア
定格
100/110V-22W
全高(mm)
58
直径(mm)
35