オーム電機
ミニボール球 G40E26 10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395695
品番
LB-G4610-W
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
色
ホワイト
形状
G-40
定格
100/110V-10W
全高(mm)
61
直径(mm)
40