HDMI1.4ケーブル FLAT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53396176 品番 VIS-C10F-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

邪魔にならないフラットタイプのケーブルです。デジタル映像、音声信号をダイレクト伝送新規格フル対応高忠実伝送を実現するハイグレード構造各ペア芯線にアルミテープと編組銅線シールドを採用端子部分に24メッキを採用2重シールド構造により外来のノイズを低減し高遮蔽性を実現鉛を含まない環境に優しい無鉛はんだを使用

ケーブル長(m)1 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプフラット 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする