HDMI1.4ケーブル ELP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード53396237 品番VIS-C20ELP-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

HDMI入力端子とHDMI出力端子を接続。高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル映像信号、フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解析度や3D映像にまで対応します。HDMIイーサネット対応。テレビを仲介し、HDMI経由で、イーサネット接続を共有可能。オーディオリターンに対応。(機器側の対応が必要です)テレビのチューナーで受信した音声データをHDMIケーブルだけでAVアンプなどに伝送可能です。PS3、XBOX360に対応端子部分に24金メッキを採用画質、音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送します。3重シールド構造によって外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない環境にやさしい無鉛はんだを使用

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53396237 VIS-C20ELP-K 57128210 VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 1本 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする