オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の HDMIケーブル
HDMI1.4マイクロケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53396307
品番
VIS-C20EU-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
2
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス
機能
ARC対応、HEC対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス