HDMIケーブル 形状固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53396465 品番VIS-C10SF-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

形状固定ケーブルなので自由な形に曲げられ、そのまま固定できます。デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。

ケーブル長(m)1 ブラック コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53396465 VIS-C10SF-K 53396499 VIS-C30SF-K HDMIケーブル 形状固定 オーム電機 HDMIケーブル 形状固定 オーム電機 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする