曜日別特売
VIS-C15PRE-K プレミアムHDMIケーブル オーム電機 53396815

VIS-C15PRE-K プレミアムHDMIケーブル オーム電機 53396815
VIS-C15PRE-K プレミアムHDMIケーブル オーム電機 53396815

プレミアムHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1個注文コード53396815品番VIS-C15PRE-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能オーディオリターン(ARC)対応。テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します。3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。HDMIイーサネット(HEC)に対応。テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します。端子部分に24金メッキ採用。接触による劣化、経年劣化を防ぎます。鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用

ケーブル長(m)1.5ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする