プレミアムHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53396833 品番 VIS-C30PRE-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能オーディオリターン(ARC)対応。テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します。3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。HDMIイーサネット(HEC)に対応。テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します。端子部分に24金メッキ採用。接触による劣化、経年劣化を防ぎます。鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用

ケーブル長(m)3 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする