オーム電機
フラット CAT6 LAN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
15
1
2
3
5
10
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53396964
品番
PC-N1068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
15
爪折れ防止
なし
色
紫
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
給電方式
PoE対応
コネクタ形状
RJ-45 8Pプラグ
シールド
UTPケーブル
ケーブルタイプ
フラット