マイクロUSB3.0ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53397147 品番 PC-N2053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする