オーム電機
USB3.0延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53397156
品番
PC-N2057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Aオス
プラグ
金メッキ
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス