オーム電機
オーム電機の 多目的灯・スリムランプ
オーム電機の 多目的灯
LEDナイトライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53399003
品番
NIT-ALA6PCL-WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)
約0.12(点灯時)
質量(g)
約58
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約42×116×45(プラグ含まず)
光源
橙色LED×1個(交換不可)