オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の 一般電球タイプLED電球
LED A形 E26 調光器対応
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53401374
品番
LDA6N-G/D G11
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
定格消費電力(W)
5.7
全光束(Lm)
650
エネルギー消費効率(Lm/W)
114
定格電流(mA)
59
明るさ
40W相当
全長(mm)
107.5
質量(g)
85
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数
Ra80
電球形状
A形
光色
昼白色