LED電球 A形 E26 7W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402239 品番LDA7L-G/D AG93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26

光色電球色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)857(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数82Ra エネルギー消費効率(Lm/W)117.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする