LED電球 A形 E26 7W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402266 品番LDA7D-G/CK AG93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26

光色昼光色スタート 定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9 全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815 全長(mm)107 質量(g)53 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする