LDA2A-G/CK AG93 LED電球 A形 E26 2W オーム電機 53402284

LDA2A-G/CK AG93 LED電球 A形 E26 2W オーム電機 53402284
LDA2A-G/CK AG93 LED電球 A形 E26 2W オーム電機 53402284
LDA2A-G/CK AG93 LED電球 A形 E26 2W オーム電機 53402284
LDA2A-G/CK AG93 LED電球 A形 E26 2W オーム電機 53402284

LED電球 A形 E26 2W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53402284品番LDA2A-G/CK AG93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26

光色青色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする