曜日別特売
LDA2L C6 LED電球 A形 2W オーム電機 53402379

LDA2L C6 LED電球 A形 2W オーム電機 53402379
LDA2L C6 LED電球 A形 2W オーム電機 53402379
LDA2L C6 LED電球 A形 2W オーム電機 53402379
LDA2L C6 LED電球 A形 2W オーム電機 53402379

LED電球 A形 2W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53402379品番LDA2L C6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ

口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402379
2023-11-29
用途: 玄関灯に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

点灯時間が長いため電気料が気になっていたがこのタイプは2Wと消費電力が少なく電気料を気にせず使用することができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする