LED電球 A形 6W

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402397 品番LDA6L C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ

消費電力(W)6 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
和風家屋の広縁ペンダント電球に
農・林・水産業

点灯時は白熱電球をつけている感じで違和感がありません。いい感じです。
だけど消灯時、電球ガラス内のオレンジ色のLED(チップ?フィラメント?)が結構目立ちます。ふっと視線に入ると「なにこれ?」って凝視しちゃうくらいです。
消灯時のこのオレンジ色がもっと薄いとより良いと思います。

2025-07-30
用途:
手持ちライト用
その他業種

とてもきれいな電球。明かりの具合がとても良い。工事用ライトのような形のものに使用。

対象商品:
53402397
2020-11-25
用途:
洗面所の三面鏡用スポット照明
電気・ガス・熱供給・水道業

光ぐあいがとてもシックでいい感じです。60w相当にしては少し照度が足りないかなぁとも感じますが、購入して満足しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする