オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ボール球タイプLED電球
LED電球 G形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53402537
品番
LDG3L C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
400
定格入力電流(A)
0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
明るさ
40形相当
全長(mm)
136
色
クリア
質量(g)
64
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95