オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ボール球タイプLED電球
LED電球 G形 3W 調光器対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53402713
品番
LDG3L/D C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
色
クリア
定格消費電力(W)
3
口金
E26
全光束(Lm)
400
全長(mm)
136
質量(g)
64
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
95