スイッチ式充電LED多目的ライト 5W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402756 品番SL-RSW050AD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,733
販売価格(税別)
3,394

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用

付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0〜40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする