調光対応LED電球 A形 E26

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53403273 品番 LDA8L-G/D AS20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26

消費電力(W)8 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)910 エネルギー消費効率(Lm/W)116.7 定格入力電流(mA)82 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 光色電球色 明るさ白熱電球60形相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53403273
2020-08-13
用途:
飲食店の(調光式)天井灯
電気・ガス・熱供給・水道業

従来からの白熱灯用(位相制御)調光器にも対応できております。調光ボリュームに対する明るさ度合いの直線性はいまいちですが、明るさも十分です。
それ迄使用していた(調光対応とされる)某社LEDではフリッカ等不安定な特性でしたが、本製品は安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする