LED電球 A形 E26 2W

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53404637 品番 LDA2D-G AG27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
光色昼光色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53404637
2021-04-20
用途:
省電交換
その他業種

蛍光ランプの寿命交換の際に省電効果を狙ってLED化をしています。常夜灯など60W、40W相当も必要ないが10W以下相当では少し物足りない場所にこの20W型は最適です。中でも昼光色タイプは想像以上に明るく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする