LED電球 A形 E26 7W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53404768 品番LDA7L-G AG27 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証

光色電球色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)868 全長(mm)103 質量(g)50 消費電力(W)7 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 定格入力電流(mA)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53404768
2021-02-02
用途:
倉庫内照明
農・林・水産業

内部のパッケージもしっかりしていて破損もなく安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする