曜日別特売

LED電球 A形 E26 2W

(1件のレビュー)
取扱い終了
光色電球色
内容量1セット(12個)注文コード53404795品番LDA2L-G AG27 12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
光色電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53404637
2021-04-20
用途: 省電交換
その他業種

蛍光ランプの寿命交換の際に省電効果を狙ってLED化をしています。常夜灯など60W、40W相当も必要ないが10W以下相当では少し物足りない場所にこの20W型は最適です。中でも昼光色タイプは想像以上に明るく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする