オーム電機
オーム電機の 厨房機器・設備・調理機械
オーム電機の 下調理機器類
オーム電機の 切さい機
フードプロセッサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53410605
品番
COK-MT1A-W
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
下ごしらえラクラク、フードプロセッサー スイッチを押すだけ、かんたん操作きざむ・まぜるを手早く簡単に食材をきざんで簡単下ごしらえ食材をまぜて簡単タネ作り
定格消費電力(W)
80
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約650
定格電圧(V)
AC100 50/60/Hz
コード長さ(m)
約1.0
容量(g)
約150(肉の場合)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3300回/分
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)196×141×120
定格時間
1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)