トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード53416599 品番TR-TRK006-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鮭の風味がとても合います。お米は非常食に最適なうるち米を使用。米が欠けにくいので粘着を抑えます。

容量50食分 種類おかゆ 内容量(g)(1食分)230 保存方法直射日光を避け、常温で保存 セット数50 賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年) 調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1〜2分 原材料うるち米(国産)、さけほぐし身(さけ、食塩、大豆油)/酸化防止剤(V.C)、(一部にさけ・大豆を含む) アレルギー(28品目中)鮭、大豆 栄養成分(1袋あたり)熱量:103kcal/たんぱく質:4.5g/脂質:0.7g/炭水化物:19.7g/食塩相当量:1.3g(八訂版より)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする