曜日別特売
CDU25-15T-M9BWM フリーマウントシリンダ  CDU25 SMC 53452165

フリーマウントシリンダ CDU25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形注文コード53452165品番CDU25-15T-M9BWM
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする