CDUJB12-15DM-F8BZ フリーマウントシリンダ  CDUJB12 SMC 53458072

フリーマウントシリンダ CDUJB12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式(D) 複動形オートスイッチ種類F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し注文コード53458072品番CDUJB12-15DM-F8BZ
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式(D) 複動形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする