※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Buono Sport

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53460655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロピアンテイストのドライビングプレジャー。
直進安定性とたかいプレーキング性能。バリアブルピッチパターンの採用によりノイズを軽減し、静粛性を向上。
スポーツタイヤに必要なコーナリング性能をショルダーブロックの適正な配置で実現。
※全商品に対し、アロメオイルフリーコンパウンドを採用し、2010年発行の欧州環境規制に適合した製品設計を行っています。
また、製造工程において発生するVOC(Volatile Organic Compound/揮発性有機化合物)を削減し,環境汚染の可能性を最大限削除しています

タイヤサイズ175/50R16 81V XK タイヤ幅(mm)175 偏平率(%)50 リム径(inch)16 サイズ175/50R16 ロードインデックス81V XK

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする