USBメモリ USB3.2(Gen1) データ復旧サービス付 キャップ式 セキュリティ機能付 1年保証

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53473596 品番MF-DRU3016GWHR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるUSBメモリです。

ホワイト 質量(g)約8 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18.5×9 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)16 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53473587
2023-10-12
用途:
事務作業のデータ保存用

今迄使用していたUSBがかなり古くなり、万が一の為に交換。
特別いいとかはわからない。

対象商品:
58386284
2021-02-01
用途:
Windows10 リビジョンアップ用
その他業種

今まではWindows10 リビジョンアップ用としてコストを考えDVDーRWシングル層で行ってきたが4.7GBでは容量が足りなくなった。手持ちにダブル層がないため購入を検討したが、使い捨てではコストがかかり無駄も出る。USBメモリーを使うことでコストを大幅に抑え、なおかつ他にも流用出来る。読み込み速度もDVDよりは高速である。そしてこの価格である。データ保存用(データーが消滅する可能性があるで長期保存はお勧めしないHDDをお勧めする)としてではなく作業用として使うのであれば十分な価値がありお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする