サランラップ 業務用

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 53477613 品番 15cm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。

材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン 幅(cm)15 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 材質(刃)ブリキ トラスコ品番494-5913 種別業務用 質量(g)186 タイプミニ15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
給食室で調理用に
教育・研究機関

いつも使用しているメーカーのものを取り扱っていただいて助かります。冷凍保存用に少量の食材を包むのに利用しています。しっかり密封になるので使いやすいです。

1人が参考にしています
2026-02-07
用途:
生ウニを入れたお皿にラップ
お食事処 みうらや 様 (飲食業)

ラップなら、サランラップ。30年以上利用しています。とても重宝しています。

2025-12-11
用途:
大皿盛り合わせの防虫

最近のサランラップは、少しくっ付き感が薄い感じがします。
ふんわり掛けるには良いのですが。。。

2025-10-24
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

長いものが欲しくて作業に使うので助かりました***

対象商品:
02146813
2024-06-29
用途:
食品の保存
その他業種

短時間の生食品の保存には最適でクジラ肉の冷凍保存過程で使っています、サイズも豊富で品物に合わせて使え重宝です

対象商品:
02146804
2025-02-08
用途:
テイクアウトカップの蓋の下に
飲食業

とても使い勝手がよくリピートしています。強度も問題ないです。

対象商品:
02146813
2023-05-16
用途:
食品の保存
建設業・工事業

食品の値上がりが激しい折、食べ盛りの高校生が2人いる我が家。肉類はすべて大きなパックづめ買い専門です。まとめて買って小分けして冷凍保存するのに、サランラップは必需品です。丈夫で斜めに裂ける事なく、作業がスムーズにできるのはこのラップしかありません。重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02146804
2023-08-16
用途:
このサイズが欲しかった!
エーディーマネジメント株式会社 様 (不動産業)

小物をラップするのに、ハンドリングしやすく、とても便利です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする