TGハンディラップ スペア 24巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード53477656 品番15μ
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。

材質(フィルム)LDPE 幅(cm)10 長さ(m)150 厚さ(μm)15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする