DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/フットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2
色
シルバー
注文コード
53478418
品番
LZW-93084YS
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、埋込ボックス付、調光器併用不可
材質
枠:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し
寸法(mm)
出:9、埋込穴:95×88
色
シルバー
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
2
寸法(Φmm)
□100
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
9.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
4
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
19
調光の可否
非調光
防水
防雨形