仕様LED内蔵、LED交換不可、アウトレットボックス専用、埋込ボックス付、調光器併用不可、拡散パネル付
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:強化ガラス 消し
寸法(mm)出:9、埋込穴:270×45
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)3.7
寸法(幅W×高さH)(mm)272×55
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)32.1
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)119
調光の可否非調光
防水防雨形