アウトドアライト/フットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)1 注文コード53478725 品番LZW-91572YB
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力・色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、アウトレットボックス専用、埋込ボックス付、調光器併用不可、拡散パネル付 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:強化ガラス 消し 寸法(mm)出:6、埋込穴:100×85 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)1 寸法(Φmm)□102 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)30 光源寿命40000時間 容量(VA)3 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)30 調光の可否非調光 防水防雨形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする