アウトドアライト/フットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.5 注文コード53478996 品番LZW-93085YB
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、埋込ボックス付、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し 寸法(mm)出:9、埋込穴:265×44 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)270×55 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 エネルギー消費効率(Lm/W)12.2 光源寿命40000時間 容量(VA)6 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)43 調光の可否非調光 防水防雨形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする