DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サンドグレー
サンドグレー
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53479039
品番
LZW-93627LT
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト サンドグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット)
色
サンドグレー
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
□90×83
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
335
調光の可否
非調光
防水
防雨形
従来光源
白熱灯60W相当