アウトドアライト/スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53479048 品番 LZW-93627LB
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(一部マット) 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)335 調光の可否非調光 防水防雨形 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする