HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
HEIKOの ワックスペーパー
グラシンペーパー 8才 500枚×4袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×4袋)
注文コード
53479363
品番
2100010
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。
寸法(mm)
381×254
材質
グラシン紙
色
ホワイト
サイズ
8才
タイプ
無地
紙質
グラシン紙25.8g/m
2
質量(g/枚)
2.5
メーカー商品コード
002100010
注意
※調理・加熱はできません。
※印刷面に直接食品が触れないようにご注意ください。