2G シリカゲル 鳥繁産業 53479686

 

2G シリカゲル 鳥繁産業 53479686
2G シリカゲル 鳥繁産業 53479686

シリカゲル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(100個×50袋)
内容量1箱(100個×50袋)注文コード53479686品番2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。

用途食品の鮮度維持に。種別A型シリカゲル寸法(mm)約40×50規格2gpH値5.5主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: サプリメントを作っています。その中に入れています。
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

真空パックに包装されているから安心です。
以前は、缶に入っていたので湿気を持つのではと心配でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする