スポットエアコン クールスイファン3口タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53484096 品番SS-67EJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計

首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7 力率75/86(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)14.3/16.3 始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0 送風口数3口 運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1350 アズワン品番64-9332-98 消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする