六角軸ステップドリル TiNコート

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53489766 品番 6STPD9-412
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。

穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)6.35 用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3〜4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
薄板や樹脂板の穴あけ
製造業

ステップドリルがダメになるときは溝のところの角部がダレて切れなくなります。小径穴が切れなくなると、それに続く大径穴に続けて加工することができなくなり、一気にドリル一本が使えなくなってしまいます。溝がスパイラルであれば、キリコが排出されやすいというメリットがあるのでしょうが、本来が薄板にしか使わないものなので、あえてキリコの排出を気にして溝をスパイラルにするメリットも少ないかと思われます。それよりも本製品のように溝が直線であることにより、グラインダーで溝が研磨しやすく、角部が立って切れ味が復活するので、良い商品だと思います。なお耐久性は値段相応かと思いますが、それよりも研ぎやすということで、またリピートしたいと思います。

2025-09-21
用途:
鍛造アルミホイールの穴を広げるために
サービス業

やはりモノタロウさんのは安価ですが安定の削りをしてくれます。
アルミホイールに事情あって、軽量化のための穴を更に広げる必要があったので
ステップドリルを購入したのですが、ドリルドライバーでも十分サクッと削れてくれました。暑さも10o以上あり計16か所を削っても削り加減が変わらずにいけました。切削油をしっかりと使えばまだまだいける感じがしました。

2025-11-09
用途:
鉄、樹脂板等の穴開け拡大加工
製造業

良く切れるし、ステップで穴径拡大が自在で使いやすい
値段的にも手が出しやすいのが好印象です。
無理使いですが長孔加工で横押ししても結構切れるのがありがたいです

2025-11-05
用途:
クルマメンテナンス
製造業

アルミホイールの加工の際に使用しましたが、問題無く穴あけが出来ました。

2025-09-05
用途:
穴加工時

ざぐりや太穴加工が下穴をあけなくていいので作業時間短縮でいいです。
切れ味もCRCを使いながらだと現場でも使い勝手がいいです。

2025-05-02
用途:
プラスチックの穴加工用
製造業

プラスチックの蓋加工用で使っています。
蓋自体のΦ5をΦ8に大きくします。
従来は、テーパーリーマを使っていましたが、段差ドリルに変更しました。
充電ドリルを使用して、従来用かなり早く加工が出来ます。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
趣味の木工工作において、穴の大きさを大きくするときに使用している。
農・林・水産業

穴の大きさを、かなり大きな穴、比較的小さな穴などが必要な時、このステップドリルを使うことで、何本ものドリル先を、この一本で行うことができるので、節約できる。また付け替えの手間も省くことができる。

対象商品:
53489766
2025-06-19
用途:
穿孔
建設業・工事業

凄く良かった
作業も順調よく進みました
次も購入したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする