曜日別特売
100-20m 保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ 53490737

100-20m 保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ 53490737
100-20m 保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ 53490737
モノタロウ

保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)20
最大結束径(Φmm)62±3
内容量1本注文コード53490737品番100-20m
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。

用途油圧ホースの保護に。材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-40~125最大結束径(Φmm)62±3折径(mm)100±5融点(℃)220±10規格UL94V-2相当
注意
※使用温度範囲を超えての使用はしないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 高圧油圧ホースのカバー
株式会社ハンシン建設建設業・工事業

取付済みのホースには輪っか状では挿入できず、切断して取り付けていた。
マジックテープで簡単に取付が出来、強度が有り良い。

対象商品 : 53490694
2021-08-18
用途: 建設機械の長尺ホース〔100m弱〕の外皮保護被覆
建設業・工事業

同一仕様の製品を2~3社使用していますが価格の点では最も安価。
安価は良いのですが耐摩耗性が一番劣ります。
消耗品と考えておりますので地面を引きずる作業でもあり、早期摩耗・破れは致し方がないと思いますが価格・耐摩耗性のどちらをとるかの問題ダと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする