S #180 75mm×40m のり付研磨紙ロール モノタロウ 53490773

 

S #180 75mm×40m のり付研磨紙ロール モノタロウ 53490773
S #180 75mm×40m のり付研磨紙ロール モノタロウ 53490773
S #180 75mm×40m のり付研磨紙ロール モノタロウ 53490773
S #180 75mm×40m のり付研磨紙ロール モノタロウ 53490773
モノタロウ

のり付研磨紙ロール

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(40m)
粒度180
幅(mm)75
内容量1巻(40m)注文コード53490773品番S #180 75mm×40m
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。

用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw長さ(m)40粒度180砥材シリコンカーバイド接着剤R/R幅(mm)75
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※カットする際はスチール刃をしっかりと保持してください。箱の破損につながります。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※パッドによく密着させて使用してください。
※使用時は研磨面を被研磨面に接した状態で使用してください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※直射日光や乾燥しすぎた場所、多湿な場所に放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 木材の研磨

のり付きでとっても便利です。
研磨も良好です。#80があればもっと良かったです。

対象商品 : 53490877
2025-11-05
用途: 吹付塗装のダレた時の研磨
建設業・工事業

まぁ、普通に使えます。
ただ力を加えて過ぎるとすぐキレたりするが、全然使えます。

2024-07-11
用途: 木材の研磨に使用

木材の研磨にオービルサンダーと共に手研磨用として使用しています。100番~400番まで購入(集めました)。棚にこの箱がずらっと並んでるとカッコいいです。粉詰りもなく糊側もちょうどいい粘着力で剥がしやすいです。

1が参考にしています
2024-10-15
用途: 平面の研磨作業

今まで他社の研磨ロールを使っていての比較ですが、
板に貼り付けての作業が多いのですが、糊が強いのかはがれないので
一々板を用意しなければならずめんどくさかった。

1が参考にしています
対象商品 : 53490816
2024-02-14
用途: 木工作業時
建設業・工事業

サンドペーパー裏面の粘着力は他社商品と同等で普通に使えます。
耐久性はまぁまぁですが、安いのですぐ新しいのを使えばいいだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 53490746
2023-12-29
用途: 粘土作品の表面の研磨用
その他業種

同じような商品より安価なので購入してみました。
使う分だけちぎって手に持ち、
粘土の曲面を磨くのですが、
台紙が固めで丈夫なので磨けすぎてしまう感じです。
でも安くて量があるのは助かります。

2024-03-08
用途: 木工製品製造
CRAFT LAB COOKSONIA製造業

ノリ付きなので、あて木に貼り付けて使う時にいちいち両面テープを貼る必要がないので便利です

対象商品 : 53490789
2022-08-13
用途: パテの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドサンダーにつけました
今まで研磨紙を切って折り曲げ固定で使用してましたが
のり付きなので折り曲げての固定もいらずでとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
スチール刃のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-03-05

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする