16072 スリットチューブ 工具付き DAYTONA(デイトナ) 53492444

 

16072 スリットチューブ 工具付き DAYTONA(デイトナ) 53492444 16072 スリットチューブ 工具付き DAYTONA(デイトナ) 53492444 16072 スリットチューブ 工具付き DAYTONA(デイトナ) 53492444 16072 スリットチューブ 工具付き DAYTONA(デイトナ) 53492444 16072 スリットチューブ 工具付き DAYTONA(デイトナ) 53492444

スリットチューブ 工具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード53492444 品番16072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手間がかかるスリットチューブの取り付けが専用工具を使うことにより簡単施工可能。コルゲートチューブよりも柔軟性があり、配線への負担も少ないです。

仕様
●材質:PE
●使用温度範囲:?20℃〜100℃
全長(m)3 材質PE サイズ●全長3m 使用温度範囲(℃)-20〜100 内径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする