3/22より値下げ!現場を応援

16044 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494316 16044 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494316 16044 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494316 16044 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494316

メッシュスリーブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53494316 品番 16044
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) 値下げ
659

自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)
●耐熱温度:-50℃〜+150℃

全長(m)5 仕様内径Φ8:Φ4.4〜Φ12.7の太さまで対応 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) サイズ●全長5m 内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)+150〜-50
注意
※端部はほつれないように処理を施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53494307
2022-05-29
用途:
車のエンジンルーム配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボロボロになったコルゲートチューブの修理に使いました。今のところ問題無く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする