画像準備中

NOLAN(R)N702X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53495226 品番 16664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超高強度軽量素材LEXANポリカーボネートを使用した、アドベンチャークロスオーバーヘルメット。
世界で初めて、チンガード脱着ヘルメットを作ったNOLAN(R)社ならではのイノベーションモデル。
アドベンチャータイプのクロスオーバーという、新しいヘルメットのカタチ。

メタルホワイト/フラットインペリアルブルー/33 サイズXL 規格SG規格 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 仕様グラフィック:デクリオ 材質アウターシェル:ハイファンクション・ハイグレードLEXAN(TM)ポリカーボネート、(チークパッド一体型)、あごひも:マイクロロック タイプ内装:脱着洗濯可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする